曜日別特売
RE41 SERIO RE-41 開閉シールド付きハーフヘルメット LEAD(リード工業) 11087396

SERIO RE-41 開閉シールド付きハーフヘルメット

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブラック
サイズLL(61~62cm未満)
内容量1個注文コード11087396品番RE41
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

LLサイズの開閉式シールド付きハーフヘルメット
個性的でスタイリッシュな帽体形状が特徴的な開閉式シールド付きハーフヘルメットRE-40のLLモデルが登場。前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。締め付け調整が可能なラチェット式バックルを採用。
開閉式シールドは、ライトスモークを標準装備。ハードコート、UVカット仕様。
内装の天井部分にメッシュを使用しており蒸れを低減。
前頭部にエアベンチレーションを装備し、走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを後方エアダクトで排出。

サイズLL(61~62cm未満)ブラック付属品サイズ調整スポンジ材質帽体:ABS質量(g)約700規格PSC、SG(125cc以下用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11087396
2020-09-19
用途: 原付き用に
やせうまロールサービス業

古いヘルメットが経年劣化したので買い替え。
半ヘルだったのでシールド付きは初めてだけど、風が目に当たらないのでドライアイには嬉しい。
耳は覆われないので、ボーボー風音します。もう少し寒くなったら、手縫いでイヤーマフ縫い付けようかな・・・

対象商品 : 11087405
2020-04-19
用途: メール便の配達時
運輸・通信業

夏場は暑さで蒸れるので以前からハーフキャップにしていました。
今回は買い替えでしたが、軽さ・頭への当たり具合等々以前のものと比較して数段良くなり、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする