STRAX SF-12 フルフェイスヘルメット

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11087457 品番 SF12
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ホルダーレスシールドを採用し、スタンダードなフルフェイスヘルメット
無駄のないシンプルな帽体形状に加え、ホルダーレスシールドを採用し、見た目にも飽きの来ないフルフェイスヘルメット。 特徴的なエアベンチレーションエアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。
前頭部のエアベンチレーションにより走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。チンガードには開閉式マウスシャッターを装備しシールドの曇り防止。
着脱、調整が容易なラチェット式ワンタッチバックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらしさを軽減します。ヘルメットホルダー固定用のDリングを装備。
洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。

サイズL(59〜60cm未満) ブラック 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1,500 規格PSC、SG(全排気量対応)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11087423
2022-08-16
用途:
バイクでツーリングする時

コストパフォーマンスがいいです。ベルトの脱着も簡単にできるのと、ベンチレーターの
機能もそこそこいけていると思います。

2022-08-26
用途:
バイク用
その他業種

中のウレタンが早い段階で剥がれてスチロールが剥き出し状態になります。それでも使用はしていますが、同じ価格帯でこのような作りの安っぽいものは他にないです。

1人が参考にしています
対象商品:
11087423
2019-11-10
用途:
ツーリングに使用
製造業

デザインが良くコストパフォーマンス高い。眼鏡を使用していますが
かけづらいのが欠点。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする