STRAX SJ-4 ジェットヘルメット

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11087502 品番 SJ4
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

頭部回りが大きい方向けのジェットヘルメット
BIGサイズ(63〜64cm未満)に対応。スタイリッシュなラチェット式ホルダーレスシールドを装備し、シールドをお好みの位置に調節が可能。前頭部に大型ベンチレーションを採用で清涼感抜群。
前頭部にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部ヘ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらしさを軽減します。

サイズBIG(63〜64cm未満) ブラック 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1,400 規格PSC、SG(全排気量対応)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11087518
2025-05-24
用途:
通勤 遊びに
その他業種

size大きいのが 中々 無く 今回 size案内に 期待して買いました! ちょっと小さいかなと 思いましたが! 中々
バッチリですね〜ありがとうございます。

2024-11-08
用途:
オートバイ用
奄美オート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通販サイトでフリーサイズを、なんども購入しているサイズが合わずようやくベストサイズをみつけました。

1人が参考にしています
対象商品:
11087502
2022-06-26
用途:
配達中
生そば白根家 様 (飲食業)

軽いです、長時間も、いけそう。被った感じは縦に浅いかな。雨の日は、顎が濡れそうです、大きいサイズは、ありがたい。

3人が参考にしています
対象商品:
11087502
2021-02-01
用途:
通勤用に使用
製造業

フェイスを開けて走ると、ヒューヒューと風切り音が気になります

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする