STRAX SJ-8 ジェットヘルメット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11087536 品番 SJ8
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホルダーレスシールドを採用したスポーティーな本格派ジェット
スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション〜エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。
前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
着脱、調整が容易なラチェット式バックルを装備。ワンタッチで操作できるので、あご紐脱着のわずらわしさを軽減します。

サイズL(59〜60cm未満) ホワイト 材質帽体:ABS シールド:ポリカーボネイト 質量(g)約1,400 規格PSC、SG(全排気量対応)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11087588
2026-01-06
用途:
バイクライディング用
その他業種

軽くて風切り音も少ない
有名ブランドヘルメットとさほど装着感も変わらない

対象商品:
11087545
2023-08-11
用途:
バイク乗り
その他業種

前のバイザーがブラブラ揺れて前を見にくい
重いので肩がこる
口元が狭いので苦しい
しまう時、物をはさんで広げている

対象商品:
11087554
2018-09-19
用途:
通勤や往診時に着用
鶴ヶ峰本町接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ヘルメットの厚みがあり、安全性が確保されて安心出来ると思いました。大きさもピッタリ着用出来ました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする