IF5 7ロッドホルダーFT カーメイト 11087974

IF5 7ロッドホルダーFT カーメイト 11087974 IF5 7ロッドホルダーFT カーメイト 11087974 IF5 7ロッドホルダーFT カーメイト 11087974 IF5 7ロッドホルダーFT カーメイト 11087974 IF5 7ロッドホルダーFT カーメイト 11087974

7ロッドホルダーFT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11087974 品番IF5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

7本積
グリップを全周でホールド
バス、トラウト、ジギングロッドOKの1ピース用
ワンタッチクランプタイプ
全方向からホールドするワンタッチクランプのグリップホルダー。直径22〜32mmまで対応
直径10mmまで対応のフロントホルダー
フレーム部の最大積載重量:7kg

用途ロッドホルダー 仕様積載本数/7本 質量(g)4600
注意
※inno車種別適合をご確認の上お買い求めください。
※ロッドの長さ、車体の長さによっては積載できない場合があります。
※ロッドホルダーを取付けるとヘッドクリアランスが減少します。車種によってはリアシートへの乗車が困難になる場合があります。
※着座して頭がロッドホルダー本体や積載物に接触する場合はその座席には着座しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11087974
2017-05-23
用途:
釣行に使用
サイクルファクトリーカズ 様

組み立てが簡単で、しかも思ったより強度があって、非常に満足です。竿7本載せても、問題なく、竿の脱着が簡単で、しっかりと固定でき、安心して竿の管理に気を遣わずに、釣行に出かけられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする