IF7 8ロッドホルダーDH カーメイト 11088017

IF7 8ロッドホルダーDH カーメイト 11088017 IF7 8ロッドホルダーDH カーメイト 11088017 IF7 8ロッドホルダーDH カーメイト 11088017 IF7 8ロッドホルダーDH カーメイト 11088017 IF7 8ロッドホルダーDH カーメイト 11088017

8ロッドホルダーDH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11088017 品番IF7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

8本積
1ピース、2ピースどちらもOK
シーバス・オフショア・フライロッドも積載可能
1ピースも2ピースも確実にホールドするデュアルホルダー。グリップ径34mm、ティップ側は16mmまで対応
フロントホルダーはバット側径16mm、ティップ側は8mmまで対応
ホルダーは着脱可能な新機構
IF50(別売)で最大10本まで積載可能
フレーム部の最大積載重量:7kg

用途ロッドホルダー 質量(g)4800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×1450×1250
注意
※inno車種別適合をご確認の上お買い求めください。
※ロッドの長さ、車体の長さによっては積載できない場合があります。
※ロッドホルダーを取付けるとヘッドクリアランスが減少します。車種によってはリアシートへの乗車が困難になる場合があります。
※着座して頭がロッドホルダー本体や積載物に接触する場合はその座席には着座しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11088017 IF7 44406085 IF17 ロッドホルダーデュアル8 カーメイト ロッドホルダーデュアル8 カーメイト 1セット 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする