カーメイト
カーメイトの エンジンスターター・キーレス
カーメイトの リモコンエンジンスターター
プッシュスタート車対応アダプター4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
11088105
品番
TE159
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
用途
プッシュスタート付きの車にエンジンスターターを取り付ける際に使用する、ループコイル式のアダプター
仕様
プッシュハーネス長/95cm、イモビハーネス長/55cm、ループアンテナ長/100cm
セット内容
キーケース、イモビハーネス、プッシュハーネス、ループアンテナ×各1。結束バンド(大2本、中2本、小4本)。ループアンテナ取付テープ×4枚。キーケース両面テープ×2枚。+ネジ×1個。特殊ネジ×1個。ワンタッチコネクター×5個
質量(g)
44
電源電圧(V)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
作動温度(℃)
-20〜+70
注意
※取付けの際は必ず本体を取付けてから作業を行ってください。※本体の取扱説明書を併せて取付けてください。
※カーメイト適合表をご確認の上、お買い求めください。
※本品を動作させるには純正のスマートキーまたはスペアキーが1つ必要になります。