PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングブラス 違径ニップル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11088476
品番
KIG8-6
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
カバー
45.3
質量(g)
0〜100(凍結なきこと)
タイプ
耐スパッタタイプ、違径ニップル
最高使用圧力(MPa)
1
寸法L2(mm)
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
寸法J(mm)
6.9
寸法C1(mm)
4
寸法P(Φmm)
-100
適合継手径D2(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続継手径(Φmm)
8
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。