KTJ8-03 チューブフィッティングブラス ピーティージャック PISCO(ピスコ) 11088641

※サンプル画像(画像はKTJ8-02となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTJ8-03 チューブフィッティングブラス ピーティージャック PISCO(ピスコ) 11088641
KTJ8-03 チューブフィッティングブラス ピーティージャック PISCO(ピスコ) 11088641

チューブフィッティングブラス ピーティージャック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
接続継手径(Φmm)8
接続ねじR3/8
接続ねじ種類R
内容量1袋(10個)注文コード11088641品番KTJ8-03
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
形状ピーティージャック質量(g)31タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)寸法L1(mm)32.5最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)12接続ねじR3/8オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)38.8寸法L2(mm)21使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応接続継手径(Φmm)8接続ねじ種類R
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする