※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 差込みコネクタ
ニチフの T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)
T形コネクタ(分岐接続用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11088646
品番
T16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ポンプ・ヘッド/NH25A
全長(mm)
13
種類
T形コネクタ
寸法C(mm)
5.0
寸法T(mm)
2.0
寸法W(mm)
7.6
寸法H1(mm)
11.5
寸法H2(mm)
7.8
圧縮回数
2
適用電線断面積(mm
2
)
11.5〜16
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11088646
T16
32634515
T16
T形コネクタ(分岐接続用)
ニチフ
1箱(100個)
¥
9,598
税込
¥
10,558
内容量に違いがあります