※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 差込みコネクタ
ニチフの T形コネクタ・コネクタカバー(分岐接続用)
T形コネクタ(分岐接続用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11088743
品番
T240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合
ポンプ/NOF300、NOM3000
ヘッド/NOH360
全長(mm)
40
種類
T形コネクタ
寸法C(mm)
20.2
寸法T(mm)
7.0
寸法W(mm)
29.0
寸法H1(mm)
41.0
寸法H2(mm)
31.0
圧縮回数
3
適用電線断面積(mm
2
)
191〜240
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11088743
T240
32634612
T240
T形コネクタ(分岐接続用)
ニチフ
1箱(20個)
¥
27,980
税込
¥
30,778
内容量に違いがあります