BH-17B セミジェット BYGAROO 11088875

セミジェット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11088875 品番BH-17B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

軽くスタイリッシュなセミジェットヘルメットです。SG規格125cc以下用合格品。

用途125cc以下限定 付属品サイズ調整パッド 適合125cc以下限定 材質ABS、発泡ウレタン 規格新規格SG適合品 寸法(cm)58〜60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-26
用途:
バイクに乗る時
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量でワイドビュー、写真ほど暗くないがスクリーンはアゴ下まで降りる。
左右の安全確認が今までより確実に楽になりました。。
耳の辺は余裕があり、ワンブッシュバックルも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする