曜日別特売
KL4-M6-F ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 11088887

※サンプル画像(画像はKL4-M5となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL4-M6-F ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 11088887
KL4-M6-F ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付 PISCO(ピスコ) 11088887

ピスコ チューブフィッティングブラス エルボ カバー付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1袋(10個)チューブ外径(Φmm)4接続ねじM6×1使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)注文コード11088887品番KL4-M6-F
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様メートルネジ:ガスケット付属形状エルボカバーカバー付質量(g)15タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)寸法L(mm)20.8最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)4接続ねじM6×1オリフィス径(Φmm)1.8寸法E(mm)20.5寸法B(mm)20チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)寸法C1(mm)17.6寸法C2(mm)15寸法P(Φmm)9.7使用真空圧力(kPa)-100対辺H(mm)10材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類M
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。""
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする