JB170 ジョイントカバー ニチフ 11088901

 

JB170 ジョイントカバー ニチフ 11088901
JB170 ジョイントカバー ニチフ 11088901
JB170 ジョイントカバー ニチフ 11088901
JB170 ジョイントカバー ニチフ 11088901

ジョイントカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)全長(mm)170注文コード11088901品番JB170
参考基準価格(税別)¥2,240販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

かぶせて結束バンドで固定するだけ。作業時間が短縮できます。
結線部分に無理な力が加わることがないので非常に安全です。
背面にタテ溝を設けているため、吊りボルトにフィットします。
ソフトタイプで持ち運びにもかさばりません。
二重天井内の先行配線にも最適です。

透明仕様RoHS指令の規制適合品全長(mm)170使用温度範囲(℃)75(MAX)寸法t(mm)50寸法l(mm)145寸法W(mm)80材質(絶縁体)軟質塩化ビニル難燃性UL94V-0耐電圧(V)3000
注意
※ケーブルシースの剥離はジョイントカバー本体に表示しているラインより上で行ってください。
屋外では使用しないでください。
逆さ、横向きでのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする