KGJ12-10 チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ) 11089596

※サンプル画像(画像はKGJ8-6となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KGJ12-10 チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ) 11089596
KGJ12-10 チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ PISCO(ピスコ) 11089596

チューブフィッティングブラス レデューサ カバー有りタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径D2(Φmm)12適応継手径D3(Φmm)12注文コード11089596品番KGJ12-10
参考基準価格(税別)¥9,490販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098
材質シールゴム:HNBR形状レデューサカバーカバー有質量(g)34タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)寸法L(mm)30.2最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)55.5使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)寸法C1(mm)チューブエンド:23.2寸法C2(mm)チューブエンド:19.5寸法P(Φmm)17.5適合チューブ外径D1(Φmm)10適合チューブ外径D2(Φmm)12使用真空圧力(kPa)-100適応継手径D3(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする