※サンプル画像(画像はKGJ8-6-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングブラス レデューサ カバー無しタイプ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合継手径D2(Φmm)
10
適合チューブ外径D1(Φmm)
12
注文コード
11089718
品番
KGJ10-12-1
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
適合継手径D2・適合チューブ外径ΦD1・適合チューブ外径D1
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
シールゴム:HNBR
形状
レデューサ
カバー
カバー無し
質量(g)
40
タイプ
耐スパッタタイプ
使用温度範囲(℃)
0〜100(凍結なきこと)
寸法L(mm)
28.9
最高使用圧力(MPa)
1
オリフィス径(Φmm)
8
寸法B(mm)
54.9
寸法C(mm)
チューブエンド:23.5
使用流体
空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)
寸法P(Φmm)
20.8
適合チューブ外径D1(Φmm)
12
使用真空圧力(kPa)
-100
適合継手径D2(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。