スタンダードハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11089733 品番 IK-197
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
寸法(mm)185 高さ(mm)34 幅(mm)18 材質金属 ブラック 寸法L(mm)185 取手取手
注意
※ハンドメイドのため、寸法に個体差が生じる可能性がございます。ご了承の上、ご購入をお願いいたします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11089733
2020-05-29
用途:
実験用具の収納用の引き出しの取っ手として
荒尾農園 様 (農・林・水産業)

10Kg程度の物体を垂直に引き上げるときに使用する取っ手として使用していますが,強度的に安心して使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
11089724
2018-05-18
用途:
木箱を持ち上げる為の把手に使用します。
m&m 様

重量感も有りしっかりした商品です。
若干ですがゆがみがある物があり、そのが残念です。

1人が参考にしています
2019-05-11
用途:
diyにて開き戸の取っ手

物により二つのネジ穴取り付け面が歪み 取り付け面にあてると爪先立ちのようになります。目勘で1〜2くらい?の隙間
歪みを正そうと当て木をし、金槌で軽く叩くと一振りで真っ二つ。
ダイキャストだから柔軟性が無いのは分かりますがあまりにもろい。ご参考まで。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
11089715
2018-09-30
用途:
扉用
有限会社吉川製作所 様 (製造業)

いろんな品物が選べて便利です。品物にも問題なくまた購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
11089715
2016-05-25
用途:
扉開閉
その他業種

取り付けが簡単でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする