サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11089757
品番
N151.2-A097-25-4G H13A
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
KNSM
勝手
なし
切削幅(mm)
2.464
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
6.787
刃幅公差(mm)
-0.02032〜0.02032
切刃数
1