プールハンドル

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ビスピッチ(mm)約94 全長(mm)120 注文コード11089758 品番IK-199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品はビスピッチ・全長など3種類から選べます 他の種類を見る
材質金属 全長(mm)120 ブラック 寸法L(mm)120 取付穴ピッチ(mm)94 取手取手 ビスピッチ(mm)約94

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:367

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11089767
2021-10-21
用途:
ワイントレイの持ち手として使用
株式会社エフ・シー・エル 様 (不動産業)

クラシックなデザインにマッチしたロートアイアン風の取っては重厚でとても良いワイントレイが出来ました。

対象商品:
11089758
2021-01-27
用途:
屋外の収納庫(扉)
その他業種

イメージ通りの商品でした。
屋外で使用するため「焼付け塗装品」を選びましたが、耐久性はこれから期待していきます。

対象商品:
11089758
2020-04-11
用途:
襖のリメイク、引き戸の取っ手として
Design Apricots 様 (サービス業)

古い襖を引き戸にリメイクする際に、取っ手として取り付けました。
とてもおしゃれな雰囲気に仕上がり、ホームセンターで5倍の値段で売っている物と遜色ありませんでした。
ただ、付属のビスの素材が柔らかいようで、すぐにヘッドがダメになってしまうため、回している途中で締めることも抜くこともできなくなり、プライヤーでなんとか抜き取り、別のビスに取り替えました。

対象商品:
11089758
2020-05-21
用途:
古い食器戸棚の取手交換
その他業種

ちょっとないデザインの取っ手で、かつ軽量な感覚あり古い初期戸棚にはぴったりだった。
付いていたのは銀色のプレーンな模様で部屋の雰囲気が大きく変わって楽しんでます。

対象商品:
11089758
2021-01-20
用途:
開き窓の取っ手
EarthBuildingIwate 様 (建設業・工事業)

価格以上にしっかりした感じで、気に入りました。また機会があれば使いたいと思います。

対象商品:
11089758
2020-02-13
用途:
家具の制作
卸売・小売業

カントリー風に仕上がり、とてもシッカリした作りです。

対象商品:
11089758
2019-07-03
用途:
自作物置の扉

コストパフォーマンスが高く、品質も十分良い。今回2度目の購入だが、今後もこの大きさの取手が必要になれば、間違いなくリピートすると思う。

対象商品:
11089758
2019-04-08
用途:
キッチンの棚
その他業種

22個購入しましたがほぼ全て綺麗な仕上がりで画像通りでした!幅以外の寸法も記載があれば助かります(^_^;)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする