WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 建具金物
WAKI(和気産業)の 鍵・錠前
WAKI(和気産業)の 空錠・ハンドル単体
真鍮取手
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11089828
品番
IK-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
幅(mm)
13
寸法(mm)
105
高さ(mm)
26
材質
真鍮
寸法L(mm)
105
適合扉厚(mm)
17以上
取手
取手