サンドビック
T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
被削材
PM
注文コード
11090186
品番
N151.2-A187-40-4P 235
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
4.75
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
8.106
コーナーR(mm)
2.3749
刃幅公差(mm)
-0.02032~0.02032
切刃数
1