N151.2-A187-40-4P H13A T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 11090204

N151.2-A187-40-4P H13A T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 11090204
N151.2-A187-40-4P H13A T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 11090204

T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)被削材KNSM注文コード11090204品番N151.2-A187-40-4P H13A
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
用途仕上げ被削材KNSM勝手なし切削幅(mm)4.75コーティングノンコートチップ厚さ(mm)8.106コーナーR(mm)2.3749刃幅公差(mm)-0.02032~0.02032切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする