サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11090563
品番
N151.2-A250-60-6G 235
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
MP
勝手
なし
切削幅(mm)
6.35
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
10.318
刃幅公差(mm)
-0.0508〜0.0508
切刃数
1