N151.2-A281-60-4P 235 T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 11090633

N151.2-A281-60-4P 235 T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 11090633
N151.2-A281-60-4P 235 T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ サンドビック 11090633

T-Max(R) Qカット 倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)被削材PM注文コード11090633品番N151.2-A281-60-4P 235
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
用途仕上げ被削材PM勝手なし切削幅(mm)7.137コーティングTICN+TINチップ厚さ(mm)10.318コーナーR(mm)3.5687刃幅公差(mm)-0.02032~0.02032切刃数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする