KU1/2-1-F チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 11090689

※サンプル画像(画像はKU8-1となります。詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KU1/2-1-F チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 11090689
KU1/2-1-F チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ) 11090689

チューブフィッティングブラス ユニオンストレート(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1袋(10個)適合チューブ外径D(Φmm)1/2注文コード11090689品番KU1/2-1-F
参考基準価格(税別)¥13,550販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状ユニオンストレートカバーカバー無し質量(g)46タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)47寸法C(mm)チューブエンド:23使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)適合チューブ外径D(Φmm)1/2寸法P(Φmm)20.8使用真空圧力(kPa)-100材質(ゴムシール)FKMRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。"
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする