KLF8-02-F チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ) 11090917 KLF8-02-F チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM) PISCO(ピスコ) 11090917

チューブフィッティングブラス メスエルボ カバー有りタイプ(シールゴム FKM)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 11090917 品番 KLF8-02-F
参考基準価格(税別)¥18,170 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状メスエルボ カバーカバー有 質量(g)36 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0〜150(※条件有)(凍結なきこと) 寸法L(mm)25 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)9.5 接続ねじRc1/4 オリフィス径(Φmm)6.7 寸法E(mm)24.8 寸法B(mm)31.9 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 寸法C1(mm)チューブエンド:20.2 寸法C2(mm)チューブエンド:17 寸法P(Φmm)13.7 適合チューブ外径D1(Φmm)8 適合チューブ外径D2(Φmm)10 使用真空圧力(kPa)-100 対辺H(mm)17 材質(ゴムシール)FKM RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類Rc
注意
※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
※水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、熱媒体油使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。"
※シールゴムがFKM仕様の製品につきましては、120℃以上で使用する際は、シーロックのシール性が損なわれる恐れがありますので、ネジ部にシールテープを必ず使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする