サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
11091026
品番
N151.3-A105-25-4G 235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
2.667
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
5.287
刃幅公差(mm)
-0.02032〜0.02032
切刃数
1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11091026
N151.3-A105-25-4G 235
10808202
N151.3-A105-25-4G 235
T-Max(R) Qカット 溝入れ用チップ
サンドビック
1個(10個)
¥
17,980
税込
¥
19,778
注文コードが変更になりました