サンドビック
CoroMill(R) 390-18 フライス加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材種
3040
チップブレーカー
M-KM(中荒)
注文コード
11092252
品番
R390-18 06 12M-KM 3040
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・チップブレーカー
など
251
種類から選べます
他の種類を見る
推奨材種H(高硬度鋼)
チップサイズ
18
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップブレーカー
M-KM(中荒)
材種
3040
最大切込み(mm)
16
有効長(mm)
15.8
コーナーR(mm)
1.2
長さ(mm)
1.1(ワイパー部)
トラスコ品番
227-2211
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)
材種の説明(0.1MB)
材種Kのみ(0.3MB)