曜日別特売
CJ2KL16-125RZ エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KL-Z SMC 11093154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズ/ロッド回り止め形・複動 CJ2KL-Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド注文コード11093154品番CJ2KL16-125RZ
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ロッド回り止め形、複動片ロッド
・設置状況に合った取付支持が可能
・取付け自由度の向上
・ロッド先端振れ精度向上

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.06~0.7ヘッドカバーのポート位置(R) 軸方向使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする