CJ2XB10-30Z 低速シリンダs(CJ2X〜) SMC 11093197

低速シリンダs(CJ2X〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)30 注文コード11093197 品番CJ2XB10-30Z
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はチューブ内径・ストローク・磁石内蔵有無など79種類から選べます 他の種類を見る

固着飛び出し低減
0.5mm/sでも滑らか作動を実現(16以下は1mm/s)
最低使用圧力 半減化(メーカー比)
機能向上(標準品と同等の新構造)
標準品と取付互換

チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする