Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。
音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth規格ver.4.0とHDボイスを採用。
マルチポイント接続に対応。2台のBluetooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。
1マイクCVCノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方のノイズを軽減します。
手軽で耳にやさしいインイヤータイプ。2種類のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。
A2DP(SCMS-T)対応で音楽やワンセグの音声出力も楽しめます。
接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内。
脱落予防のイヤーフックを付属。左右どちらの耳にも装着可能です。
メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。
ラストナンバーリダイヤルも可能。(マルチポイント時は先に接続した1台のみ)
1ボタン式のボリューム調節機能付き。
iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。 対応機種: iPhone5s/5c/5/4s/4/3GS/3G (iOS3.12以降 2014年4月現在)
iPhone5s/5c/5/4sに搭載されているSiri起動に対応。
お車のアクセサリーソケットから充電できるDC充電器を付属。DC12V/24V車対応です(マイナスアース車に限る)。
パソコンなどで充電できるUSB充電ケーブルを付属。
充電中も待ち受け可能。