※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チューブカバーヒーター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11094326 品番 SRX-6.35-10
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,090
販売価格(税別)
31,900

細い配管専用のテープ状ヒーターです。取り付け、取り外しが容易なので、配管等が実験の度に変わる現場での使用に適しています。固定具付で配管に仮止めすることができ、作業性が向上します。耐熱マジックテープの採用により最高耐熱温度200℃を実現しています。

材質PTFE(四フッ化エチレン) 長さ(mm)1000 厚さ(mm)約2(発熱部) 適合配管径(Φmm)6.35 機能過昇温防止機能:サーモスタット200℃ 耐熱温度(℃)200 アズワン品番2-5207-02 結線リード線(電圧100V×電気容量100W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リボンヒーター・バンドヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/205/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする