キタムラ産業
キタムラ産業の 道路用品
キタムラ産業の 保安・工事灯
キタムラ産業の コーン用セーフティライト
回転灯用皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11095148
品番
TS-901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
用途
回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など
材質
鉄
直径(Φmm)
約200
塗装色
シルバー
パイプ内径(Φmm)
約35