LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の 切断
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)の ダイヤモンドカッター
エンビ ダイヤカッター(乾式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
11095786
品番
VP-4
参考基準価格(税別)
¥7,960
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小〜大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途
エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。
トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。
ダイヤ層厚(T)(mm)
1.7
外径D(Φmm)
105
穴径H(Φmm)
20
適合材
塩ビパイプ
仕様
乾式
トラスコ品番
335-9484
質量(g)
150
付属リング穴径(Φmm)
15
注意
※コンクリート・金属の切断には使用できません。