鏡筒光学系 Mシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11096137 品番M-1(A)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

顕微鏡光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。

用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。 質量(kg)0.32 総合倍率20× 作動距離(mm)85 接眼レンズ10× 対物レンズ 実視野(Φmm)10
注意
※作動距離や最小1目の読みはあくまでも対物レンズの性能に関係しますので、接眼レンズの倍率が変わってもデータ数値は変わりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする