ミラック光学
ミラック光学の ステージ/画像処理
ミラック光学の 画像処理
ミラック光学の 画像処理アクセサリ
鏡筒光学系 MFシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11096173
品番
MF-1(A)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
MFシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
用途
あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。
付属品
Sチューブ、Fチューブ
質量(kg)
0.25
総合倍率
20×
作動距離(mm)
85
最小読取値(目量)(mm)
0.05
接眼レンズ
10×
対物レンズ
2×
実視野(Φmm)
10
注意
※作動距離や最小1目の読みはあくまでも対物レンズの性能に関係しますので、接眼レンズの倍率が変わってもデータ数値は変わりません。