鏡筒光学系 ZLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11096243 品番ZL-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ZL シリーズの製品は、ズーム機構により連続的な拡大観察を行えることが特長です。作動距離は93mmで均一です。単眼ズーム顕微鏡は小型・軽量でスペースを取らず、機械や装置の位置決め・セッティング等の用途でも幅広く利用されています。

用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。 質量(kg)0.43 総合倍率7×〜45× 作動距離(mm)93 接眼レンズ10× 実視野(Φmm)30〜4.5 ズームレンズ0.7×〜4.5×
注意
※ズーム鏡筒の場合、接眼ミクロメーターを組み込んだ計測の際には、あくまでも目安としてご利用ください。
※精度を追求する計測には、固定倍率対物レンズを使った光学系をご利用ください。
※またズームを高倍率で頻繁に観察される場合には、専用照明装置ML-2 のご利用をお薦めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする