二分岐ファイバー照明装置

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11096952 品番ML-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

二分岐からのスポット照明です。セミロック式SUS チューブですので任意の位置で固定ができます。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせ、また凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることができます。

光源可視光 発光色 照光形状スポット形 照射方式同軸落射 外径(Φmm)8/14 長さ(mm)28 幅(mm)14 高さ(mm)14 用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に ケーブル長(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする