イリズミ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11097974 品番SFMR02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥105
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

専用付属品は、すべて上からはめ込むだけのワンタッチ装着ですので取り付け・取り外しがラクにできます。
付属品はすべてABS樹脂です。

ホワイト 材質ABS樹脂 用途内曲りの直角接続用 形状入ズミ タイプ0号 寸法L(mm)46.0 寸法H(mm)8.3 寸法W(mm)14.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11097974 SFMR02 32008008 SFMR02 ニュー・エフモール イリズミ マサル工業 ニュー・エフモール イリズミ マサル工業 1個 81 税込89 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11097983
2015-10-06
用途:
スピーカー取り付
その他業種

スピーカー取り付けの配線に使いました。見栄え良く仕上がりました。

対象商品:
11097974
2014-07-23
用途:
モールの継ぎ目隠し

パチンとはまって、美しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする