OPT-8252B レッドレンザーK2 LED LENSER 11098133

レッドレンザーK2

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11098133 品番OPT-8252B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レッドレンザーK2はK1の兄弟モデルです。わずか数センチの小さなボディで、最大光束約25ルーメンの高出力を誇るキーリングトーチです。シンプルでエレガントなアルミボディには、印象的なロゴが彫りこまれています。

使用電池アルカリボタン電池 LR44×4個 仕様キーリング付 寸法(mm)Φ14.5×52 質量(g)約20(電池込) LED5mmLED×1 光束(Lm)最大/約25 照射距離(m)最長/約20 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19791607
2021-03-06
用途:
車のキーライトとして、利用。
その他業種

小さい割りにメチャクチャ明るく、普通のライトとして、利用出来るスペックを持ち合せていました。

対象商品:
19791607
2019-12-04
用途:
キーホルダーに付けて。
森鋲螺製作所 様

少し大きめですが、その分しっかりした作りになっています。
対辺明るく、キーホルダーに付けるには十分の明るさだと思います。
以前の物は(何種類か)スイッチ部が電池交換のネジ蓋と一緒になっていて、緩めると消える仕組みでしたので、いつの間にか抜けてしまって失えていました。
此の商品は電池蓋と別でしかもOリングが入っていて外れにくい構造になっています。
良い商品です。

対象商品:
19791607
2019-11-16
用途:
現場の下見に行ってちょっとした灯りが欲しい時。
鉄工房 タナカ 様 (建設業・工事業)

デザインも良くコンパクトなので常時携帯にも邪魔にならないので良いです。
 この手のライトを使って来ましたが、スイッチなどのトラブル多く今回購入してみました。後は耐久性がどれだけ有るかです?

対象商品:
19791607
2017-07-16
用途:
設備の点検(対象物との距離0.2〜2mで使用)
自動車・二輪車・自転車関連業

同社のK3を使っていましたが、もう少しコンパクトサイズを求めこちらを購入しました。それと比較します。
良かった点
1、軽量コンパクト。胸元の定規へキーホルダーの様に付けて持ち歩いているが、軽さでポケットから落ちなくなった。重さはほぼ感じない。2、同等の明るさ。比べると光色が若干青みがかったので若干暗く感じた。但し必要十分な明るさは有る。
悪い点
1、操作しにくい。後端に押しボタンSWがあったK3は直ぐに片手で点灯消灯出来たが、両手で操作するので少し不便。構造上しょうがない。

このサイズにしてはかなり明るいと思った。常時胸に付けて居るが緩んで勝手に分解してしまう事もない。安いし選んで良かったと思う。

対象商品:
19791607
2017-03-19
用途:
キーに付けて
建設業・工事業

大きさの割りに明るいです。キーに付けてちょっと明かりがほしいときに。

対象商品:
19791607
2016-11-01
用途:
機械修理時
製造業

ポケットに入れて持ち運んでも大きくなくいい、光量も十分あり満足。

対象商品:
19791607
2019-01-12
用途:
鍵穴探し
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで軽く、キーホルダーに付けても不便を感じません。

対象商品:
19791607
2015-12-03
用途:
暗いところを照らすのに
建設業・工事業

コンパクトなので常時持っていて邪魔にならなくて良い。また非常に明るくて良い。誤点灯防止のため、一部を回して点滅させている点が良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする