OPT-8307RX レッドレンザーM7RX LED LENSER 11098158

レッドレンザーM7RX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11098158 品番OPT-8307RX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レッドレンザーM7RXは最新のLEDチップを搭載し、M7Rより高いライトパフォーマンスだけでなく、より美しい配光を実現しました。チタングレーにカラーリングされたランプヘッドのリングが、この美しい配光をもたらします。
M7Rが強いフォーカスで束ねたビームに匹敵する強いビームを、より広い範囲で照らすことができます。
機能的にもM7Rに劣っていません。アドバンスフォーカス、スマートライトテクノロジー、フローティングチャージシステムなど各種機能が搭載されています。
M7RXはライトパフォーマンス志向のユーザーに大いなる歓喜をもたらします。

付属品専用充電池(Li-ion18650)、ストラップ、インテリジェントクリップ、壁掛け専用ホルダー、USB充電ケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、ハードケース 仕様アドバンスフォーカス搭載、スピードフォーカス(ヘッド部を前後にスライド)、スマートライトテクノロジー(SLT)搭載、フローティングチャージシステム 寸法(mm)Φ37×156 質量(g)約203(電池込) 使用電池専用充電池(Li-ion18650) 充電時間(時間)約7 LEDパワーチップ型LED×1 光束(Lm)最大/約600 照射距離(m)最長/約235 点灯時間約8.5時間(minモード時) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする