東京エンゼル
東京エンゼルの ベッド関連
東京エンゼルの 介護クッション
通気ビーズ フリークッション (ニットタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11098876
品番
1671-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
安定感があり、通気性バツグンでムレ感もないクッションです。
仕様
丸洗いOK、洗濯機OK
材質
外カバー/綿55%・ポリエステル45%(サニースウェット)、中カバー/ポリエステル100%(立体メッシュ)、中身/熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)
厚さ(mm)
約140
寸法(mm)
約600×約350
色
パープル
質量(g)
約3500
使用例
背中に。枕に、ひざの下に。
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃・15分以内)
注意
※家庭用洗濯乾燥機をご使用の場合、脱水、乾燥は洗濯機の故障や事故につながる恐れがございますのでお避けください。