曜日別特売
C-244P シールキット ミヤコ自動車 11099076

シールキット

(621件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セットメーカーダイハツ主な使用車種ムーヴ注文コード11099076品番C-244P
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390
用途
ディスクブレーキの作動用ピストンシール
代表車種
ムーヴ/L600S(ターボ無)、L602S(07.08~08.04)、L610S(ターボ無)
ミラ/L500S(ターボ無、ABS付)、L500V(ターボ無、ABS付)、L510S(ターボ無)、L510V
メーカーダイハツ主な使用車種ムーヴ他社参考品番(制研)SP-C244P主な適合純正品番04478-B2120・04479-87208・04479-87208-000
注意
※ゴム製の為、ブレーキの発熱により劣化し、ブレーキの作動不良や引き摺りの原因となります。
※ブレーキのフィーリングが思わしくない場合は一度点検される事をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:621
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: MH34S キャリパーシールキット
その他業種

純正品と全く代わらないシールキットです。MH34SのワゴンRのフロントキャリパーOHに使用しました。ピンクのラバーグリスは左右分使っても余るくらい入っていますが、ブレーキホース接続部分のワッシャーは付属していませんでしので、手持ちの銅ワッシャー4枚で対応しました。

1が参考にしています
対象商品 : 11099015
2026-01-10
用途: ht81スイフトのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ht81スイフトのブレーキメンテナンスに使用しました

対象商品 : 11099146
2025-11-04
用途: ブレーキメンテナンス

とても使いやすいです、ラバーグリスも付属してますしブレーキホース用のワッシャーも付属してます

2025-09-30
用途: MH23Sのキャリパーメインテナンスに利用
製造業

完璧サイズで、ブレーキのタッチも改善しとてもいい買い物をしたと思いました。もう10万キロ走ったら次回も購入しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11099146
2025-09-20
用途: 安価で良い製品
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

純正品と何ら遜色なくオーバーホールに必要な
物が全て入っています。
バンジョーのメタルパッキンの材質が純正品と違って銅製になっていますが問題ないでしょう

2025-09-12
用途: オーバーホール作業
サービス業

結構作業は大変ですが、単価が安くすみ、5万キロごとでやると、ブレーキのききが変わらない

対象商品 : 11099015
2025-09-07
用途: 自動車のキャリパーのオーバーホール
運輸・通信業

キャリパーのオーバーホールの時にシール交換、ミヤコさんのシールキットは何回も使用してますので安心です。

2025-09-06
用途: ブレーキメンテ

写真には写っていませんでしたが、ガスケットも入ってました。中央右端の白く見えるのは入っていませんでしたが黒色キャップ2個入っていました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
6が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
18が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする