価格が安くてありがたい。内容はダストブーツ2、オイルシール2、スライドピンダストブーツ4、ブレーキホースガスケット4枚、(toyota rubber grease 5g)でした
キャリパーO/H時にはほぼミヤコ製を使用してますが、このキットにはブレーキポースバンジョーボルトのメタルパッキンは入っておりません。
内径10ミリ外径15ミリ前後のパッキンを別途用意する必要があります。
このシールキットは、付属品にブレーキホースの取り付けワッシャーまで付いていたので助かりました。
13年目を迎えてそろそろブレーキキャリパーもオーバーホールするのに社外品の方が約半額くらいなので購入しましたが、ゴムの厚みが純正に比べて半分くらいなので、取付時に敗れてしまいました。やっぱり純正がいいのかなって思いました。
ムーヴのブレーキオーバーホールにて購入致しました。固着が無くなりスムーズな動きになりました。モノタロウにて購入出来て大変便利かと思います。
ブレーキ分解時に使用しました。当然ですが、不具合なく使うことができました。
純正品と全く代わらないシールキットです。MH34SのワゴンRのフロントキャリパーOHに使用しました。ピンクのラバーグリスは左右分使っても余るくらい入っていますが、ブレーキホース接続部分のワッシャーは付属していませんでしので、手持ちの銅ワッシャー4枚で対応しました。