曜日別特売
MP-66 シールキット ミヤコ自動車 11099304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールキット

(629件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セットメーカートヨタ主な使用車種マジェスタ注文コード11099304品番MP-66
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシールメーカートヨタ主な使用車種マジェスタ他社参考品番(制研)SP-M66主な適合純正品番04479-30170・04479-50120代表車種マジェスタ/UZS151、UZS155
注意
※ゴム製の為、ブレーキの発熱により劣化し、ブレーキの作動不良や引き摺りの原因となります。
※ブレーキのフィーリングが思わしくない場合は一度点検される事をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:629
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: Nbox Jf2のフロントブレーキオーバーホール
製造業

価格が安くてありがたい。内容はダストブーツ2、オイルシール2、スライドピンダストブーツ4、ブレーキホースガスケット4枚、(toyota rubber grease 5g)でした

対象商品 : 35008154
2026-03-09
用途: TT2サンバーに使用
株式会社 東発金沢営業所運輸・通信業

キャリパーO/H時にはほぼミヤコ製を使用してますが、このキットにはブレーキポースバンジョーボルトのメタルパッキンは入っておりません。
内径10ミリ外径15ミリ前後のパッキンを別途用意する必要があります。

2026-04-08
用途: 自家用車のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

このシールキットは、付属品にブレーキホースの取り付けワッシャーまで付いていたので助かりました。

2026-03-27
用途: ライフブレーキオーバーホールに
その他業種

13年目を迎えてそろそろブレーキキャリパーもオーバーホールするのに社外品の方が約半額くらいなので購入しましたが、ゴムの厚みが純正に比べて半分くらいなので、取付時に敗れてしまいました。やっぱり純正がいいのかなって思いました。

対象商品 : 11099067
2026-01-25
用途: ムーヴl150s
製造業

ムーヴのブレーキオーバーホールにて購入致しました。固着が無くなりスムーズな動きになりました。モノタロウにて購入出来て大変便利かと思います。

2026-03-21
用途: ブレーキ分解時

ブレーキ分解時に使用しました。当然ですが、不具合なく使うことができました。

対象商品 : 11099015
2026-01-10
用途: ht81スイフトのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ht81スイフトのブレーキメンテナンスに使用しました

1が参考にしています
2025-11-12
用途: MH34S キャリパーシールキット
その他業種

純正品と全く代わらないシールキットです。MH34SのワゴンRのフロントキャリパーOHに使用しました。ピンクのラバーグリスは左右分使っても余るくらい入っていますが、ブレーキホース接続部分のワッシャーは付属していませんでしので、手持ちの銅ワッシャー4枚で対応しました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
6が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
18が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする