ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着スリーブ
ニチフの E型(リングスリーブ)
より単スリーブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
11099742
品番
EL-S
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
全長(mm)
8.4±0.5
内径(Φmm)
4.0±0.5
適合
NHE4(歯口小)
種類
裸圧着スリーブ
材質(スリーブ)
無酸素銅管(電気すずめっき)
被覆最大外径(Φmm)
6
適合電線組合せ(VSF)0.75mm
2
IV/Φ2.0mm
適合電線組合せ(VSF)1.25mm
2
Φ1.6mm、Φ2.0mm
適合電線組合せ(VSF)2.0mm
2
Φ1.6mm、Φ2.0mm
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表