4DG110 Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK 11100652

4DG110 Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK 11100652
4DG110 Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK 11100652

Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

(40件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)3.1±0.1
内径do(Φmm)109.4(±1.09)
109.4(±1.09)
24.4(±0.30)
29.4(±0.34)
34.4(±0.39)
39.4(±0.44)
44.4(±0.49)
49.4(±0.54)
54.4(±0.58)
59.4(±0.63)
64.4(±0.68)
69.4(±0.73)
74.4(±0.78)
79.4(±0.82)
84.4(±0.87)
89.4(±0.92)
94.4(±0.97)
99.4(±1.02)
104.4(±1.04)
114.4(±1.12)
119.4(±1.17)
124.4(±1.21)
129.4(±1.26)
134.4(±1.29)
139.4(±1.34)
144.4(±1.39)
149.3(±1.42)
154.3(±1.47)
159.3(±1.51)
164.3(±1.56)
169.3(±1.59)
174.3(±1.64)
179.3(±1.68)
184.3(±1.72)
189.3(±1.76)
194.3(±1.81)
199.3(±1.86)
209.3(±1.93)
219.3(±2.01)
229.3(±2.07)
239.3(±2.17)
249.3(±2.25)
259.3(±2.32)
269.3(±2.41)
279.3(±2.48)
289.3(±2.56)
299.3(±2.64)
外径(Φmm)115.6
115.6
30.6
35.6
40.6
45.6
50.6
55.6
60.6
65.6
70.6
75.6
80.6
85.6
90.6
95.6
100.6
105.6
110.6
120.6
125.6
130.6
135.6
140.6
145.6
150.6
160.7
165.7
170.7
175.7
180.7
185.7
190.7
195.7
200.7
205.7
210.7
220.7
230.7
240.7
250.7
260.7
270.7
280.7
290.7
300.7
310.7
内容量1個注文コード11100652品番4DG110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。

内径do(Φmm)109.4(±1.09)線径(Φmm)3.1±0.1種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム外径(Φmm)115.6使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)部品番号CO0217U2機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 装置組み込み
製造業

装置組み込み時に不足だったので、急な入用に即対応出来て大変良かったです。

2025-11-27
用途: オイルフィラーのOリングに使えそう
その他業種

MH34Sのオイルフィラーが痛んできたので、Oリングのみ購入してみた。ほぼ同じサイズで使えそうだが、うーん、やや厚みが足りないかな。
MH34Sオイルフィラーの補修用としては十分。そもそも、純正では設定がない。様々なサイズ展開と耐油性や高温・低温の種類もあり、素晴らしい商品だと思う。

1が参考にしています
2026-02-10
用途: 機械のOリングが劣化し切れてしまいました。
その他業種

新たに購入し機械のOリングを交換しました。
ピッタリ装着出来ました。

2025-06-15
用途: アルファロメオのジュリエッタのブローバイOリング代用品として
その他業種

アルファロメオのジュリエッタのブローバイ(オイルセパレーター)Oリングの代用品として購入しました。まだ装着していませんが「みんから」を参考に購入に至りました。モノタロウはDIYで非常に助かっています。

2が参考にしています
2025-09-16
用途: MH34S ワゴンRのフィラーキャップに
その他業種

MH34S(ワゴンR)のフィラーキャップASSYを交換するのに、Oリングだけ交換できないかと購入してみた。外径・内径はばっちりだが、厚みが純正と比べてやや足りないが、使えないことはない。
この商品は耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しているので、科カムカバーには丁度良いかと。レベルゲージのOリングも試してみたい。

対象商品 : 11100503
2025-03-21
用途: バイクメンテナンス
ゼネラルカーゴ運輸・通信業

リアサスを分解後に必要なシールは
NOKさんで探して使用しています。
細かいパーツも買えるモノタロウさん助かります。

対象商品 : 11100695
2023-09-09
用途: オートバイ(旧車)整備に使用
卸売・小売業

純正部品が廃版で手に入らず、何とかサイズを取って汎用品で代用。こんな時でも扱い豊富なモノタロウさんには感謝しています。

対象商品 : 11100512
2023-07-15
用途: 機械整備
教育・研究機関

このような部品が手軽に入手でき,たいへん助かります.品質として,問題なく使用出来ています.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1が参考にしています
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする