小型歩行クローラー運搬車 PX41-1

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11100665 品番-
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

副変速の低速と高速の差を広げ、低速側の車速をフルスロットル時で約1.1km/h(従来1.5km/h)30パーセント下げる事により作業しながらの運行が容易になりました。
ノンストップ副変速機構で走行中の副変速(低速・高速)の切替が可能。
発進時には常に低速側でクラッチが入る低速発進機構なので、急発進、積載時のエンストを防止します。
主変速のレバーとガイドを変更し、ガイドの文字を大きくすることにより視認性をアップしました。
走行部は定評のある鋳物転輪を採用し、芯金レスのゴムクローラ装着で低振動、770mmの長い接地長により非常に高いバランス性能を保っている。
スティック式サイドクラッチレバーなので旋回操作が軽い。
クローラ調整も左右それぞれ1ヶ所調整するだけなので簡単。
可動転輪を採用し起伏のある地面でもなめらかな走行が可能

用途
土・堆肥・穀物・果物・野菜などの運搬
木材・建築資材・土木用資材・農業資材などの運搬
適合エンジン最大(Ps)4.2 寸法(mm)機体:全長1660×全幅650×全高955 質量(kg)機体:155 高さ(mm)床面 地上:380 タイプ三方鉄板張スライド式 手動ダンプ 寸法走行部:クローラ幅180×中心距離460×接地長770mm 内寸法(mm)荷台:長さ950〜1190×幅530〜930×深さ190 最大積載量(kg)400 変速段数F4・R2
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カート確定後は必ずオプションにてお客様の名前・メールアドレスの入力をお願いいたします。
※納期はあくまで目安の日数となっております。(商品の受注後、発送日についてご連絡させていただきます。)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥35,000 / 税込 ¥38,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする