60K207 LEDライト DOT-it 三菱電機 11103276

60K207 LEDライト DOT-it 三菱電機 11103276 60K207 LEDライト DOT-it 三菱電機 11103276 60K207 LEDライト DOT-it 三菱電機 11103276

LEDライト DOT-it

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11103276 品番60K207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

電池3本で点灯、電源のないところ、届かないところでも点灯可能。
3個のLEDランプで明るさを3段階で調節可能。
両面テープで接着、またはマグネットやマジックテープで色んな場所に貼付可能です。

付属品両面テープ、マグネット、マジックテープ シルバー 質量(g)32 電圧(V)4.5 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×21 使用電池単4電池3本使用 光束(Lm)5 電球の種類LED
注意
※電池は付属されておりません。別売りとなります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11103321
2014-03-21
用途:
トランク用のランプとして

思っていたよりも明るく重宝しておます。価格から考えると良いと思います。

対象商品:
11103276
2013-08-24
用途:
テーブルランプ
らぼ 様

コンパクトでデザインOKです。

対象商品:
11103321
2011-03-01
用途:
車内灯

Monotaroブランドの24LED丸形と比べて

明るさはMonotaro24LEDのほうが明るい。但しオスラムも必要十分な明るさ。

照らした対象物の色合いはオスラムのほうが明らかに自然。Monotaro24LEDは青白くなる。

電池交換、Monotaro24LEDは+ネジ2本、オスラムは裏蓋回転。どちらも単4を3本。

オスラムは3段階減光だがON/OFFのみで事足りる用途では3回のスイッチ操作が面倒。

本体厚さ、重さともMonotaro24LEDの60%程度。Monotaro24LEDの重さは実測98g電池込み。
(Monotaro24LEDの販売ページの表示はなぜか260g)

磁石はMonotaro24LEDは埋め込みの固形、オスラムはマグネットシート付属、水平な鉄板
から吊り下げた場合、Monotaro24LEDの方が磁力は強い。垂直ではどちらも弱い。

オスラムは両面テープ、面ファスナー付きで、面ファスナーは薄く、かなり強力。

Monotaro24LEDはフック付き(取り出しにくい)

13人が参考にしています
対象商品:
11103276
2010-10-06
用途:
エンジンなどの暗い場所を照らすため。

コンパクトで非常に良いです。
しかし、付属のマグネットが弱かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
11103276
2009-06-09
用途:
作業中の補助照明
株式会社テック 様

便利。手で持たなくていいので置いたりマグネットを利用したりと使う機会は多いです。前に安いのを買ったら発光色にバラつきがあったり、直ぐに壊れたりしたのでオスラムにしました。買ってよかったです。

2人が参考にしています
対象商品:
11103321
2009-06-28
用途:
制御盤内配線作業など

使い勝手は非常に良い、要望としまして即納にして頂きたい商品です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
在庫としての取り扱い検討いたします。

対象商品:
11103276
2009-04-28
用途:
暗い場所での作業

コンパクトだし、デザインもいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする