半導体材料ガス用リークディテクター

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11104817 品番XP-703DV
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

半導体材料ガスの漏えいをすばやくキャッチ。
手にスッポリと収まるコンパクトボディ。
1台でさまざまな半導体材料ガスに対応(アルシン・ホスフィン・ジボラシ・シラン・水素など)
ごく微量なガスを検知可能。漏えい箇所を見逃しません。
アラームアンプを2ヶ所に搭載。手元でランプが光るので、警報がわかりやすい。
わかりやすいLCD画面を搭載。電池残量や警報音・操作音のON/OFFなどがわかりやすい。

検知対象ガスアルシン、ホスフィン、ジボラン、シラン、水素 濃度(ppm)検知可能/アルシン:0.5、ホスフィン:0.3、ジボラン:0.2、シラン:0.5、水素:1.0 付属品レザーケース、ドレンフィルタ、交換用フィルタエレメント、アタッチメント、点検ガス、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池2本 等 質量(g)約190(電池、レザーケース含む) 使用温度範囲(℃)0〜40 85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源単3形アルカリ乾電池2本 表示検知表示/断続音及びアラームランプの点滅 保護等級IP22相当(※レザーケース装着の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起物を除く) ガス採気方式自動吸引式 応答時間(秒)10以内(探知可能濃度の3倍の濃度のガスに対して、感度設定[4]) 検知原理熱線型半導体式 電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池)[常温・常湿において] 漏洩量検知可能/アルシン:2.53×10-7Pa・m3/s、ホスフィン:1.52×10-7Pa・m3/s、ジボラン:1.01×10-7Pa・m3/s、シラン:2.53×10-7Pa・m3/s、水素:5.07×10-7Pa・m3/s

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする